Motion
66253019350

NORTON ABRASIVES
66253019350

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06173015
No. Fabricante 66253019350
Precio110.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253019350

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: gruesa, número de grano: 46, diámetro de rueda: 8 pulg., RPM máximas: 3600 rpm
Artículo MI #06173015
No. Fabricante 66253019350

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66253019350
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
662530-19350 8X1/2X1-1/4 48A46-HVP2 WHL
  • Abrasivo de óxido de aluminio fuerte y versátil que funciona bien en una variedad de aceros para herramientas a velocidades de avance moderadas a pesadas
  • Unión de porosidad controlada para mayor holgura de virutas y máximo flujo de refrigerante; carga reducida; corte extremadamente frío húmedo o seco en aplicaciones sensibles al calor
  • Poste de unión duradero para una máxima retención del grano y sujeción de la forma, menos apósito; mayor vida útil de la rueda
  • Máxima profundidad de corte para una mayor eficiencia del grano; acción de rectificado uniforme a altas tasas de evacuación del metal
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno