Motion
6309 M

SKF
6309 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06173170
No. Fabricante 6309 M
Precio1,587.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6309 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06173170
No. Fabricante 6309 M
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
Precio1,587.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    2.21 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6309M COJINETE DE BOLA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6309 M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 45 mm de diámetro exterior de 100 mm, 25 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6309 M
  • Número de Upc del fabricante
    7316575484613
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7081 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316575484613

Descripción general

Descripción del fabricante
6309M COJINETE DE BOLA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos