Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior31 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho31 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso3.82 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS HÍBRIDO DE CERÁMICA 312SFF HYB#1
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 312SFF-HYB#1 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm de diámetro exterior de 130 mm, 31 mm de ancho, diseño recto, doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricante312SFF-HYB#1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial19150 lbf
- Capacidad de carga estática radial11690 lbf
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de selloSello sin contacto
- Serie63
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741096669
Descripción general
- Rodamientos de bolas de ranura profunda de cerámica híbrida