Motion
74752
Linterna portátil Strion: bombilla LED, recargable, tamaño de batería patentado, salida de luz máxima de 615 lm, color de cuerpo negro, número de baterías; 1, 500/250/125 lúmenes
Artículo MI #06173268
No. Fabricante 74752
Precio246.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna portátil Strion: bombilla LED, recargable, tamaño de batería patentado, salida de luz máxima de 615 lm, color de cuerpo negro, número de baterías; 1, 500/250/125 lúmenes
Artículo MI #06173268
No. Fabricante 74752

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$246.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Distancia del haz
    200/141/100m
  • Diámetro del cuerpo
    0.95 pulg.
  • Longitud
    5.90 pulg.
  • Lúmenes
    500/250/125
  • Peso
    5.20 oz (con baterías)

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Duración de la batería
    1/2.5/3.5 h
  • Tipo de batería
    Propiedad exclusiva
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Tipo de haz
    Fijo
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    615 lm (alto), 320 lm (med), 160 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 2.5 horas (medicamento), 4.5 horas
  • Clasificación de caída
    2.0 m
  • Características y beneficios
    • Programación TEN-TAP
  • Grado
    Táctil
  • Incluye
    Batería recargable, cable de carga de CA 120V/100V , cable de carga de CC 12V , (2) soportes de carga
  • Vida útil de la lámpara
    50,000 h
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Material de la lente
    Vidrio
  • Emisión de luz
    Estroboscopio
  • Salida de lúmenes
    500 lm
  • Número de Upc del fabricante
    80926747524
  • Salida de luz máxima
    615 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    4.5 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Intensidad máxima del haz
    10,000/5000/2500 cd
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • Tiempo de ejecución
    1.2 h
  • Clasificación de seguridad
    No clasificado para seguridad
  • Estándares cumplidos
    ANSI/NEMA FL1, cumple con las directivas aplicables de la Comunidad Europea
  • Tipo de interruptor
    Pulsador
  • UPC_NO
    080926747524
  • Garantía
    Vida útil limitada
  • Clasificación de penetración de agua
    IPx4

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA LED HL 74752 STRION
  • Programación TEN-TAP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo