Motion
FX20D1

NTN
FX20D1

FX20D1 Carcasa de brida - Base de cuatro pernos, material de hierro fundido con accesorio de engrase
Artículo MI #06173423
No. Fabricante FX20D1
Precio893.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FX20D1

FX20D1 Carcasa de brida - Base de cuatro pernos, material de hierro fundido con accesorio de engrase
Artículo MI #06173423
No. Fabricante FX20D1
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
Precio893.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    211 mm
  • Diámetro de longitud total
    268 mm
  • Peso
    19.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359474022
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • Serie
    FX
  • UPC_NO
    4547359474022

Descripción general

Descripción del fabricante
FX20D1 4-BOLT FLG, ÚNICAMENTE HSG FUNDIDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"