Motion
F710-10KPT-B4-J6

BOSTON GEAR
F710-10KPT-B4-J6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida derecha, marco de 42CZ
Artículo MI #06173720
No. Fabricante F710-10KPT-B4-J6
Precio967.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F710-10KPT-B4-J6

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 10:1 relación, distancia central de 1.0000 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.5000 pulg., salida derecha, marco de 42CZ
Artículo MI #06173720
No. Fabricante F710-10KPT-B4-J6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$967.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    710
  • Distancia al centro
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    710
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    42CZ
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    0.5000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    10.10 lb, 4.58 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    H01311
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B4
  • Kit de base en J vertical
    J6

Descripción general

Descripción del fabricante
F710-10KPTB4J6 REDUCTOR DE ENGRANAJES