Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto CQ2 . El CQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAmbos extremos roscados
- Acción del pistónDoble acción
- Rosca de puerto estándarBSPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Cilindro compacto de carrera larga, una sola varilla y doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar (mm): 125, 150, 175, 200, 250, 300
- Roscas de puerto: Rc, NPT o G
- Capacidad de interruptor automático