Motion
SUC206-19FG1

NTN
SUC206-19FG1

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06174802
No. Fabricante SUC206-19FG1
Precio259.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUC206-19FG1

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 1-3/16 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. D.E., 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06174802
No. Fabricante SUC206-19FG1
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
Su precio$259.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0197 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    4547359858303
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359858303

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC206-19FG1,TORNILLO DE FIJACIÓN, INSERTO DE ACERO INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno