Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud7 1/4 in
- Profundidad general1 pulg.
- Longitud total7 1/4 in
- Altura de pieza única1 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 1/4 in
- Ancho de pieza única7 1/4 in
- Peso de la herramienta0.395 libras
- Ancho de la herramienta2 5/8 in
- Ancho2 5/8 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- País de origenAlemania
- DescripciónManguera flexible PlastiCut® y cortador de PVC
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoMulticomponente
- MaterialAcero de aleación
- Número de piezas1
Descripción general
- Para cortar tubos de paredes finas (tubos de plástico de conducto) y mangueras flexibles con refuerzo de tela de plástico y caucho de hasta 1" (25 mm) de diámetro exterior (no apto para cortar cables).
- Muelle de apertura y palanca de bloqueo.
- Cuchillas de repuesto, número de pieza 90 29 185.
- Capacidad: hasta 1".
- No apto para cortar cables.
- Las cuchillas están hechas de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.
- Cuerpo de la herramienta hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio.