Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho2.70 pulg.
- Longitud del cartucho40.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoMembrana plisada
- Material central del núcleoPolipropileno
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremo226 con aleta
- Material de membrana de medios filtrantesGrado electrónico PTFE
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima176 °F
- Clasificación de micras0.20 μm
- Material de la junta tóricaSilicona
- OpcionesInserto de acero inoxidable
- Material de compensación del soporte exteriorPolipropileno
- RetenciónAbsoluto
- Material de medios de soportePolipropileno
- Aplicaciones típicasSuministro de productos químicos a granel, soluciones de baño de grabado, agua de enjuague de alta pureza, soluciones fotoquímicas, flotación de disolventes, electrónica ultrapura - Gases de grado
Descripción general
Descripción del fabricante
EPTFE0.2A40C7S-I FILTRO CTDG