Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura400 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos de 10 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 a 90 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorNegro
- Familia de coloresNegro
- Cobertura325 a 535 pies2/galón
- Tiempo de secadoDe 3 a 6 h.
- Condiciones de exposiciónInterior
- FinalizarAlto brillo
- Temperatura máxima de aplicación90 °F
- Temperatura mínima de aplicación50 °F
- Tipo de resinaPoliurea aromática
- SuperficieConreto, madera
Descripción general
- Para uso en instalaciones industriales y comerciales
- Secado rápido
- Protege contra productos químicos/abrasión y fácil aplicación con rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación