Especificaciones
Detalles
- Número de estaciones1
- Tipo de operaciónManual
- OrientaciónVertical
Descripción general
- Motor de 10.0 A con configuración 2-Speed que proporciona un rendimiento óptimo en una variedad de aplicaciones
- Los componentes electrónicos de protección contra sobrecarga evitan daños en el motor y el desgaste excesivo de los accesorios
- El sistema de mandril de cambio rápido permite el cambio sin herramientas entre 3/4 en el mango Weldon y 1/2 en el mandril con llave
- Las asas de avance de liberación rápida permiten cambiar las asas sin herramientas a ambos lados de la herramienta
- La botella magnética de refrigerante se puede colocar a ambos lados de la herramienta o en una superficie de trabajo para permitir una variedad de orientaciones de la herramienta
- El recorrido del taladro de 4-3/8 in ofrece la máxima capacidad para aplicaciones de trabajo pesado
- El ajuste de la altura del motor ofrece un mayor rango de compatibilidad de accesorios