Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.1200 pulg.
- Peso0.028 lb
Detalles
- GradoTosca
- Número de stock del fabricante00048011648002
- Número de Upc del fabricante00048011648002
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.45300 rpm
- Código de forma de puntoB52
- UPC_NO00048011648002
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con la amoladora de matrices
- El abrasivo desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría
- Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
- La construcción no tejida resiste la carga durante el uso del producto
- El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.