Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
Detalles
- Detalles adicionalesLos guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
- Material de la espaldaAirMesh
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorGris
- Características de comodidadPiel de cabra auténtica, color blanco
- Descripción de construcciónCortar y coser
- DescripciónGuantes Multi-Activity con Palma Acolchada Piel de cabra y AirMesh Gris
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Tipo de materialGuantes de piel con palma
Descripción general
- Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
- Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
- Parte trasera de tejido AirMesh ultratranspirable que proporciona la máxima comodidad y sujeción
- Soporte de nudillos de neopreno y ribete reflectante para una máxima exposición
- Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
- El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
- Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
- Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
- Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
- Estos guantes también están disponibles con un aislamiento de microfibra más ligero para calentar en climas fríos... estilo 2915
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación