Motion
CCD4B20T61

Lincoln Motors
CCD4B20T61

Motor de uso general Leeson - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 256 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06177744
No. Fabricante CCD4B20T61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lincoln Motors
CCD4B20T61

Motor de uso general Leeson - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 256 bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1775 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #06177744
No. Fabricante CCD4B20T61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256
  • Longitud del motor menos eje
    14.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    354 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Rodamientos de bolas con doble blindaje Diseñados para cargas con correas Bobinados de cobre de alta eficiencia Par de arranque y ruptura alto Rotación doble Con reconocimiento UL y certificación CSA, Cumple o supera los factores de servicio NEMA ®, Sistemas de aislamiento de Clase B para servicio continuo, Estructura de Clase F 140 y rodamientos de bolas blindados superiores para aplicaciones de acoplamiento directo Comuníquese con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correas Diseño de hierro fundido
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    48.0/24.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    F
  • kW
    14.90 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720002575
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 256T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 20 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 256T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR LM24199 20HP-1760-ODP-256T
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Diseñado para cargas con correa
  • Bobinados de cobre de alta eficiencia
  • Par de arranque y de ruptura alto
  • Rotación doble
  • Reconocimiento UL y certificación CSA; cumple o supera los factores de servicio NEMA ®; servicio continuo
  • Sistemas de aislamiento de clase B, estructura de clase F 140 y superior
  • Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
  • Diseño de hierro fundido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron