Motion
1829H
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 575 V, 56Z bastidores, caja OAO (abierta) , 60 Hz, base 850 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #06178180
No. Fabricante 1829H
Precio1,281.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 900 rpm, 3 f, 575 V, 56Z bastidores, caja OAO (abierta) , 60 Hz, base 850 rpm, montaje en banda, servicio continuo
Artículo MI #06178180
No. Fabricante 1829H
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
Precio1,281.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    98.57 pies-libras
  • Peso
    40.46 lb

Detalles

  • RPM base
    850 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A
  • Modelo
    P063AEF1239015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Banda
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382107864

Descripción general

Descripción del fabricante
FHP,1 HP,8P,56Z,60,575 V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"