Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.3 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete24.3 pies-libras
- Peso32 lb
Details
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga60.7 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 4.3 a 4.5 A, 9 A
- ModeloC063JCG5271015B
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAN
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382076924
Descripción general
Descripción del fabricante
FHP,1/2HP,4P,56 (T12CA2J)