Motion
NN3012ASK.M.SP

FAG (SCHAEFFLER)
NN3012ASK.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 26 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #06178232
No. Fabricante NN3012ASK.M.SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3012ASK.M.SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 26 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #06178232
No. Fabricante NN3012ASK.M.SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NN30
  • UPC_NO
    4012801231510

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3012-AS-K-M-SP COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos