Motion
290-9013S
Soporte de muñeca ambidiestro de envoltura simple
Artículo MI #06178457
No. Fabricante 290-9013S
Precio10.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de muñeca ambidiestro de envoltura simple
Artículo MI #06178457
No. Fabricante 290-9013S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    38 cm
  • Longitud
    40 cm
  • Peso
    5.4 kg
  • Ancho
    35 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ayuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Negro
  • Material de la tela de la cubierta
    Nailon/neopreno
  • Descripción
    Ayuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
  • Descripción Palabra clave
    Soportes ergonómicos
  • Características
    Neopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
  • Número de Upc del fabricante
    616314113291
  • UPC_NO
    616314113291

Descripción general

Descripción del fabricante
290-9013S SOPORTE DE MUÑECA PEQUEÑA
  • Neopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
  • Soporte acanalado no metálico de primera calidad que permanece en la parte superior e inferior de la muñeca
  • Correa elástica de 2" de ancho que ayuda a estabilizar la muñeca
  • Cierre de velcro
  • Sin látex
  • Lavar a máquina en frío, secar en línea
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"