Especificaciones
Dimensiones
- Altura38 cm
- Longitud40 cm
- Peso5.4 kg
- Ancho35 cm
Detalles
- Detalles adicionalesAyuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Material de la tela de la cubiertaNailon/neopreno
- DescripciónAyuda a reducir el riesgo de lesiones en la muñeca al fomentar una posición neutral de la muñeca.
- Descripción Palabra claveSoportes ergonómicos
- CaracterísticasNeopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
- Número de Upc del fabricante616314113284
- UPC_NO616314113284
Descripción general
- Neopreno ventilado con forro de felpa para una comodidad duradera
- Soporte acanalado no metálico de primera calidad que permanece en la parte superior e inferior de la muñeca
- Correa elástica de 2" de ancho que ayuda a estabilizar la muñeca
- Cierre de velcro
- Sin látex
- Lavar a máquina en frío, secar en línea
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación