Motion
SUCP205-16C0

NTN
SUCP205-16C0

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1 orificio, montaje en base 2-Bolt
Artículo MI #06178697
No. Fabricante SUCP205-16C0
Precio321.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP205-16C0

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1 orificio, montaje en base 2-Bolt
Artículo MI #06178697
No. Fabricante SUCP205-16C0
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
Precio321.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Número de Upc del fabricante
    3413529548767
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello del cabestrillo
  • UPC_NO
    3413529548767

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP205-16C0 BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo