Motion
SUCFPL206

NTN
SUCFPL206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179115
No. Fabricante SUCFPL206
Precio357.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFPL206

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 30 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179115
No. Fabricante SUCFPL206
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
Su precio$357.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.2700 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.2400 pulg.
  • Longitud total
    4.2100 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    107 mm
  • Ancho general
    1.6300 pulg.
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC206
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    WFPL206
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461843
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3440 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2590 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC206
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253055563

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFPL206 4-BOLT BRIDA