Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6200 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.3700 pulg.
- Longitud total4.6500 pulg.
- Longitud total Diámetro4.6500 pulg.
- Ancho general1.8500 pulg.
- Peso1.72 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteSUC207-23
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Construcción de la carcasaSólido
- ID de la carcasaWFPL207
- Material de la carcasaTermoplástico
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante3413520461928
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 250 oF
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4520 lbf
- Capacidad de carga estática radial3510 lbf
- Cojinete de repuestoSUC207-23
- Material del selloSilicona
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSentinel
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO4550253053958
Descripción general
- Construcción de base sólida para soportar operaciones a altas temperaturas
- Complemento completo de estilo de carcasa que proporciona flexibilidad para su aplicación
- Grasa apta para alimentos USDA H1 que cumple totalmente con las regulaciones de la FDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Catálogo de alimentos y bebidas NTN Sentinel A 2201La serie Sentinel de NTN es una línea premium de productos resistentes a la corrosión desarrollados para condiciones difíciles de la industria de alimentos y bebidas.
Ver la documentación
NTN Sentinel Series elimina el plazo de entrega para la historia de éxito de la producción avícolaUno de los mayores productores avícolas de Estados Unidos estaba experimentando un plazo de entrega prolongado para los cojinetes utilizados en su equipo de embalaje.
Ver la documentación
La serie Sentinel de NTN perfora durante el tiempo de inactividad en la planta de procesamiento de aves de corralEl equipo de ingeniería y asistencia de ventas de NTN realizó una evaluación integral de la máquina de cosechadora e identificó 15 rodamientos susceptibles a fallas debido a la corrosión causada por la exposición al agua.
Ver la documentación
Más recursos
Mantenimiento a la mitad de los cojinetes de bolas sellados NTN en la línea de verificación del sello de bolsa
Un importante productor de patatas fritas y otros productos de aperitivos estaba experimentando fallos en su línea de verificación de sellos de bolsas de patatas fritas casi todos los meses debido a los frecuentes lavados necesarios para el área de producción.
NTN Cojinetes Bal sellados Tiempo de actividad cuádruple en prensa de impresión de caja de leche
Una gran planta de la industria de procesamiento y envasado de alimentos estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en dos de las prensas de impresión de su línea de envasado de cartón de leche.