Motion
SUCNFL204-12

NTN
SUCNFL204-12

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179203
No. Fabricante SUCNFL204-12
Precio193.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCNFL204-12

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 3/4 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179203
No. Fabricante SUCNFL204-12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5400 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0400 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5500 pulg.
  • Longitud total
    4.4500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.4375 pulg.
  • Ancho general
    1.3300 pulg.
  • Peso
    0.56 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC204-12
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    WNFL204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461584
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413520461584

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCNFL204-12,2 BRIDA DE PERNO,