Motion
SUCNFL205-16

NTN
SUCNFL205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179205
No. Fabricante SUCNFL205-16
Precio286.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCNFL205-16

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje en brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179205
No. Fabricante SUCNFL205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio286.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.1500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7600 pulg.
  • Longitud total
    5.1200 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.4500 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC205-16
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    WNFL205
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461614
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253062806

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCNFL205-16,2 BRIDA DE PERNO,