Motion
LMB162536NUU
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 923/978 N, sellado
Artículo MI #06179249
No. Fabricante LMB162536NUU
Precio105.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 923/978 N, sellado
Artículo MI #06179249
No. Fabricante LMB162536NUU
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
Precio105.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    923/978 N
  • Capacidad de carga
    923/978 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557069994
  • Serie
    LMB
  • Capacidad de carga estática
    1780/2280 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB162536NUU CASQUILLO DE BOLAS

También puede gustarle