Motion
1300830786

Molex
1300830786

Carrete del cable de alimentación Pow-R-Mite® 92433-3070G - Extremo del cable de salida doble, 50 pies, 18 A, 12 AWG, SOW
Artículo MI #06179340
No. Fabricante 1300830786
Precio3,093.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Molex
1300830786

Carrete del cable de alimentación Pow-R-Mite® 92433-3070G - Extremo del cable de salida doble, 50 pies, 18 A, 12 AWG, SOW
Artículo MI #06179340
No. Fabricante 1300830786
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
Precio3,093.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Calibre del cable
    12 AWG

Detalles

  • Extremo del cable
    Salida doble
  • Tipo de cable
    SOW
  • Corriente
    18 A
  • Descripción Palabra clave
    Extremo del cable de salida doble
  • Adjunto
    NEMA 4
  • Material
    Aluminio fundido
  • Tipo de montaje
    Rígido
  • Configuración de receptáculo Nema
    NEMA 5-15
  • Número de conductores
    3
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
92433-3070G CARRETE DE CABLE CON GFI
  • Elevación vertical, arrastre, recuperación y estiramiento horizontal con 10 % de caída
  • Brazo guía: incrementos de 5° sobre 270° arcos
  • Bloqueo de trinquete

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo