Motion
SUCNFL207-22

NTN
SUCNFL207-22

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1-3/8 pulg., brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #06179483
No. Fabricante SUCNFL207-22
Precio418.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCNFL207-22

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1-3/8 pulg., brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #06179483
No. Fabricante SUCNFL207-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio418.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1200 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.2900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5400 pulg.
  • Longitud total
    6.4200 pulg.
  • Ancho general
    1.7100 pulg.
  • Peso
    1.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC207-22
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    WNFL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359917000
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-22
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253054771

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCNFL207-22 2 BRIDA DE PERNO,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos