Motion
SUCPPL207-23

NTN
SUCPPL207-23

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #06179582
No. Fabricante SUCPPL207-23
Precio423.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPPL207-23

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa termoplástica, servicio estándar
Artículo MI #06179582
No. Fabricante SUCPPL207-23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$423.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8740 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8900 pulg., 48.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Longitud total
    167 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Peso
    1.87 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC207-23
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PPL207
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461454
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4520 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC207-23
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253054740

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPPL207-23 BLOQUE DE ALMOHADA, TERMOPLÁSTICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like