Motion
HMK3020

NTN
HMK3020

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1.1811 pulg., diámetro exterior de 1.5748 pulg., ancho de 0.7874 pulg., abierto
Artículo MI #06179597
No. Fabricante HMK3020
Precio34.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK3020

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1.1811 pulg., diámetro exterior de 1.5748 pulg., ancho de 0.7874 pulg., abierto
Artículo MI #06179597
No. Fabricante HMK3020
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
Su precio$34.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1811 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5748 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7874 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.128 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Capacidad de carga dinámica
    5440 lbf
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja de copa HMK3020 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 1.1811 pulgadas, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y diseño de copa dibujada, un diámetro exterior de 1.5748 pulgadas, un ancho total de 0.7874 pulgadas y un peso de 0.128 libras, lo que lo hace ideal para transmisiones de engranajes industriales y aplicaciones de maquinaria pesada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074383
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HMK
  • Capacidad de carga estática
    7756 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074383

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK3020 RODILLO DE AGUJA BRG