Motion
SUCPPL208

NTN
SUCPPL208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - Orificio de 40 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar
Artículo MI #06179621
No. Fabricante SUCPPL208
Precio543.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCPPL208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - Orificio de 40 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar
Artículo MI #06179621
No. Fabricante SUCPPL208
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
Precio543.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    49.20 mm
  • Ancho de la base
    2.1300 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3900 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    184 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC208
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    PPL208
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413520461478
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4090 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC208
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253054221

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCPPL208 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like