Motion
SUC203

NTN
SUC203

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 17 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06179641
No. Fabricante SUC203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUC203

Rodamiento de inserto de bola serie Sentinel - Orificio recto, 17 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06179641
No. Fabricante SUC203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.0197 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2205 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.6693 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500024
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529500024

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC203, INSERTO, ACERO INOXIDABLE