Motion
SUC210-32

NTN
SUC210-32

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06179882
No. Fabricante SUC210-32
Precio439.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUC210-32

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5433 pulg. D.E., 2.0315 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06179882
No. Fabricante SUC210-32
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
Precio439.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.0315 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5433 pulg.
  • Ancho general
    2.0315 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500215
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6182 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5328 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253036159

Descripción general

Descripción del fabricante
INSERTO SUC210-32 DE ACERO INOXIDABLE