Motion
SUC212

NTN
SUC212

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.5630 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06179885
No. Fabricante SUC212
Precio845.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUC212

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.5630 in Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06179885
No. Fabricante SUC212
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
Precio845.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.5630 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.0630 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    2.5630 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M10x1.25
  • Peso
    3.241 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500116
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7080 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529500116

Descripción general

Descripción del fabricante
SUC212 TORNILLO DE FIJACIÓN, INSERTO DE ACERO INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"