Motion
SUCF203

NTN
SUCF203

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 17 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179934
No. Fabricante SUCF203
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF203

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 17 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179934
No. Fabricante SUCF203
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.5200 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.3900 pulg.
  • Ancho general
    1.3100 pulg.
  • Peso
    1.39 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC203
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SF204N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501342
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC203
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529501342

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCF203, BRIDA 4-BOLT INOXIDABLE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good