Motion
SUCF205

NTN
SUCF205

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179936
No. Fabricante SUCF205
Price$241.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF205

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 25 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179936
No. Fabricante SUCF205

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$241.52/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2.7600 pulg.
  • Bore Diameter  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.0600 pulg.
  • Longitud total
    3.7400 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    95 mm
  • Ancho general
    1.4100 pulg.
  • Peso
    1.81 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC205
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SF205N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501366
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529501366

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCF205 4 BRIDA DE PERNO, INOXIDABLE, ESTÁNDAR H1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo