Motion
SUCF209

NTN
SUCF209

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 45 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179940
No. Fabricante SUCF209
Precio723.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF209

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 45 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179940
No. Fabricante SUCF209
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
Su precio$723.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.1300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.3900 pulg.
  • Ancho general
    2.0600 pulg.
  • Peso
    5.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC209
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SF209N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253026037
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4680 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC209
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253026037

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCF209,4 BRIDA DE PERNO, INOXIDABLE, ESTÁNDAR H1