Motion
SUCF211

NTN
SUCF211

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179942
No. Fabricante SUCF211
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCF211

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 55 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179942
No. Fabricante SUCF211
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1200 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.7300 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    2.3000 pulg.
  • Peso
    8.95 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC211
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SF211N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529501427
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5730 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC211
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413529501427

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCF211,4 BRIDA DE PERNO, INOXIDABLE, ESTÁNDAR H1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos