Motion
SUCFL205-16

NTN
SUCFL205-16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179949
No. Fabricante SUCFL205-16
Precio317.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFL205-16

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 1 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #06179949
No. Fabricante SUCFL205-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio317.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.9000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0600 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6800 pulg.
  • Longitud total
    4.9200 pulg.
  • Ancho general
    1.4100 pulg.
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC205-16
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFL205N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205-16
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    3413520999605

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA DE PERNO SUCFL205-16,2 , INOXIDABLE,
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno