Motion
SUCP205

NTN
SUCP205

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 25 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #06179960
No. Fabricante SUCP205
Precio285.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP205

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 25 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #06179960
No. Fabricante SUCP205
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
Precio285.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    36.50 mm
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1300 pulg.
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Ancho general
    38 mm
  • Peso
    2.14 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC205
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP205
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500505
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1800 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC205
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529500505

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP205, BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE, ESTÁNDAR H1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno