Motion
SUCP208

NTN
SUCP208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 40 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #06179969
No. Fabricante SUCP208
Precio626.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP208

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - Orificio de 40 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #06179969
No. Fabricante SUCP208
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
Precio626.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1300 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.3500 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    184 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Peso
    5.47 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC208
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP208
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253031000
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4090 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC208
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253031000

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP208, BLOQUE DE ALMOHADA, ACERO INOXIDABLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno