Motion
SUCP210-31

NTN
SUCP210-31

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - 1-15/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179974
No. Fabricante SUCP210-31
Precio650.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP210-31

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas serie Sentinel - 1-15/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179974
No. Fabricante SUCP210-31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio650.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2519 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3600 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2600 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Longitud total
    206 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    7.69 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC210-31
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP210
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500666
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5330 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC210-31
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529500666

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP210-31, BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE, ESTÁNDAR