Motion
SUCP211-32

NTN
SUCP211-32

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179976
No. Fabricante SUCP211-32
Precio1,201.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP211-32

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179976
No. Fabricante SUCP211-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,201.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3600 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7300 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    9.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC211-32
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP211
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359835793
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5730 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC211-32
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253031321

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP211-32 BLOQUE DE ALMOHADA