Motion
SUCP211-35

NTN
SUCP211-35

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179977
No. Fabricante SUCP211-35
Precio1,001.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP211-35

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2-3/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179977
No. Fabricante SUCP211-35
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
Precio1,001.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.3600 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7300 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud total
    219 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    9.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC211-35
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP211
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500680
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5730 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC211-35
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529500680

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP211-35, BLOQUE DE ALMOHADAS, INOXIDABLE, ESTÁNDAR