Motion
SUCP212-39

NTN
SUCP212-39

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179979
No. Fabricante SUCP212-39
Precio1,178.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP212-39

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2-7/16 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179979
No. Fabricante SUCP212-39
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
Precio1,178.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7480 pulg.
  • Ancho de la base
    2.7600 pulg., 70.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.2400 pulg.
  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud total
    241 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    12.99 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC212-39
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP212
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    3413529500697
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7080 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC212-39
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    3413529500697

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP212-39 BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE, ESTÁNDAR