Motion
SUCT204-12

NTN
SUCT204-12

Unidad de cojinetes de bolas de recogida serie Sentinel - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #06179980
No. Fabricante SUCT204-12
Precio258.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCT204-12

Unidad de cojinetes de bolas de recogida serie Sentinel - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #06179980
No. Fabricante SUCT204-12
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
Su precio$258.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    76.0 mm, 3.0000 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.2500 pulg.; 32.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.7500 pulg., 19.0 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    94 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • ID de la carcasa
    ST204N
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCT204-12
  • Número de Upc del fabricante
    3413529502288
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC204-12
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    3413529502288

Descripción general

Descripción del fabricante
UNIDAD DE RECOGIDA SUCT204-12 , INOXIDABLE, ESTÁNDAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos