Motion
SUCP210-32

NTN
SUCP210-32

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179983
No. Fabricante SUCP210-32
Precio578.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCP210-32

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada serie Sentinel - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en base 2-Bolt, bloqueo con tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, servicio estándar
Artículo MI #06179983
No. Fabricante SUCP210-32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$578.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3600 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2600 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud total
    206 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Peso
    7.69 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    SUC210-32
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SP210
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253031253
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6180 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5330 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC210-32
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4550253031253

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCP210-32 BLOQUE DE ALMOHADA, INOXIDABLE