Motion
9062D BRAZO RAT WR 1-3/8

Gearwrench
9062D WR RAT COMB 1-3/8

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-3/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-3/8 in, 18.1100 in OAL
Artículo MI #06180116
No. Fabricante 9062D WR RAT COMB 1-3/8
Precio144.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
9062D WR RAT COMB 1-3/8

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 1-3/8 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1-3/8 in, 18.1100 in OAL
Artículo MI #06180116
No. Fabricante 9062D WR RAT COMB 1-3/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio144.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1-3/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1-3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    18.1100 pulg.
  • Tamaño
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    082171090622
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
9062D BRAZO RAT WR 1-3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo