Motion
505 VIAJE-L-TRAP

HANKISON
505 TRIP-L-TRAP

Drenaje neumático Hankison - Serie Trip-L-Trap, conexión superior, 300 psi máx., capacidad de 3 gal/h, 3/4 NPT puerto de entrada, 1/4 NPT puerto de salida
Artículo MI #06180244
No. Fabricante 505 TRIP-L-TRAP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HANKISON
505 TRIP-L-TRAP

Drenaje neumático Hankison - Serie Trip-L-Trap, conexión superior, 300 psi máx., capacidad de 3 gal/h, 3/4 NPT puerto de entrada, 1/4 NPT puerto de salida
Artículo MI #06180244
No. Fabricante 505 TRIP-L-TRAP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión de drenaje
    1/4 NPT
  • Altura
    8.500 pulg.
  • Peso
    8 lb
  • Ancho
    7.000 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    3 gal/h
  • Estilo de conexión
    Parte superior
  • Tipo de drenaje
    Drenaje neumático
  • Conexión de entrada
    3/4 NPT
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    280 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Conexión de salida
    1/4 NPT
  • Serie
    Trampa de disparo L

Descripción general

Descripción del fabricante
505 VIAJE-L-TRAP
  • Tasas de descarga de 3 o 24 gal/h (11 o 91 l/h)
  • Presiones máximas de trabajo de 300 y 500 psig (21 y 35 barg)
  • Los flotadores de acero inoxidable no perderán flotabilidad
  • Asiento de la válvula piloto resistente
  • El tubo de desbaste garantiza que el aceite se elimine primero
  • Los mecanismos de acero inoxidable son impermeables a los lubricantes sintéticos
  • Kit de piezas de reparación disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo