Motion
3908
Variador de CC - 1/4 hp, entrada de 12 V CC, CC, salida de 12 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, chasis
Artículo MI #06180251
No. Fabricante 3908
Precio586.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/4 hp, entrada de 12 V CC, CC, salida de 12 V CC, no regenerativo, clasificación IP-52, chasis
Artículo MI #06180251
No. Fabricante 3908
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
Precio586.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Garantía ampliada del sistema de 2 años cuando se compran conjuntamente un motorreductor/motor Bodine y un control. El modelo 3908 acciona motores y engranajes 12V BLDC personalizados. Para montar en un armario separado suministrado por el usuario. La tensión de salida es de hasta el 95% de la tensión de entrada. 20kHz Frecuencia de conmutación PWM. Clasificado para temperatura ambiente de +50° C (máx.). La conmutación es 60°.
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 122 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    20 A
  • Fase de entrada del variador
    CC
  • Voltaje de entrada del variador
    12 V CC
  • Voltaje de salida del variador
    12 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-52
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    Sensor Hall
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog - Avance/Retroceso
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/4 CV
  • Corriente pico
    30 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
3908 CONTROLADOR DE BODINE
  • Rango de voltaje de entrada: 12-14 VCC (modelo 3908) o 24-35 VCC (modelo 3909)
  • Funciones de control: incluyen frenado dinámico, dirección y habilitación
  • Ajuste de velocidad: se puede controlar mediante un potenciómetro externo (incluido), el potenciómetro de ajuste de velocidad MAX integrado o una señal de entrada analógica de 0-5 V CC
  • Recipientes ajustables por el usuario: para ajustes de velocidad, límite de par, tiempo de aceleración
  • 12 La salida de tacómetro PPR (pulso/revolución) proporciona indicación de la velocidad del motor
  • El sistema de lazo cerrado inherente mantiene un cambio máximo del 2% en la velocidad del motor desde el 0-100% de la carga nominal cuando se opera a la velocidad nominal
  • El circuito Smart Reverser impide la inversión del enchufe si el usuario cambia accidental o intencionadamente la señal de dirección sin detener primero el motor

You May Also Like